VIMAR SPA - VIW25V0/35 Pannello a/v senza pulsanti grigio sablé - 25V0/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Indipendente su supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Accoppiabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406199911
Codice prodotto
VIW25V0/35
Cod. produttore
25V0/35
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Indipendente su supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Accoppiabile:
no
Larghezza totale:
395 mm
Altezza complessiva:
153.5 mm
Profondità totale:
35 mm
Con illuminazione:
no


