AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22751.82 Due tasti Flat neutri illum. oro - 22751.82

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22751.82 Due tasti Flat neutri illum. oro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Altri

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352620957

Codice prodotto

VIW22751.82

Cod. produttore

22751.82

Produttore

VIW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Composizione:

Altri

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

100

Numero di poli:

2

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Oro

Materiale:

Metallo

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

1036

Profondità del dispositivo:

8.25 mm

Trasparente:

no

Altezza del dispositivo:

15 mm

Due tasti Flat intercambiabili, neutri illuminabili, oro