VIMAR SPA - VIW22751.1.11 Due tasti Flat simboli ON/OFF nichel - 22751.1.11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - sì
Composizione - Altri
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352621121
Codice prodotto
VIW22751.1.11
Cod. produttore
22751.1.11
Produttore
VIW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Altri
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
100
Numero di poli:
2
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Argento
Materiale:
Metallo
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Metallizzato
Numero RAL (affine):
7048
Profondità del dispositivo:
8.25 mm
Trasparente:
no
Altezza del dispositivo:
15 mm


