VIMAR SPA - VIW22654.73 Placca 4M nero satinato - 22654.73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Nero
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Vetro
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352609730
Codice prodotto
VIW22654.73
Cod. produttore
22654.73
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Nero
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Vetro
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Vetro
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
144.5 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Altezza:
90 mm
Superficie:
Altri
Numero RAL (affine):
9017
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
144.5 mm
Profondità:
10.55 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
90 mm


