AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22653.71 Placca 3M bianco latte

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22653.71 Placca 3M bianco latte

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352607880

Codice prodotto

VIW22653.71

Cod. produttore

22653.71

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

122 mm

Profondità:

10.55 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Placca 3 moduli, cristallo, bianco latte