VIMAR SPA - VIW22649.33 Placca 5M BS eucalipto


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Colore - Verde
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Legno
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352610538
Codice prodotto
VIW22649.33
Cod. produttore
22649.33
Produttore
VIW
Numero di unità:
5
Colore:
Verde
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Legno
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
5
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
5
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
159.3 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Altezza:
90 mm
Superficie:
Altri
Numero RAL (affine):
8019
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
159.3 mm
Profondità:
10.15 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
90 mm