AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22649.22 Placca 5M BS steppa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22649.22 Placca 5M BS steppa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Pelle

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352610156

Codice prodotto

VIW22649.22

Cod. produttore

22649.22

Produttore

VIW

Numero di unità:

5

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Pelle

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

5

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

159.3 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

7006

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

159.3 mm

Profondità:

11.55 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Placca 5 moduli BS, pelle naturale, steppa