VIMAR SPA - VIW21668.52 Placca 8M ardesia a spacco - 21668.52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Colore - Ardesia
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Pietra
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352419810
Codice prodotto
VIW21668.52
Cod. produttore
21668.52
Produttore
VIW
Numero di unità:
8
Colore:
Ardesia
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Pietra
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Ardesia
Numero di righe di moduli (verticale):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
155.2 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
155.2 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7011
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
155.2 mm
Profondità:
10.5 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
155.2 mm




