VIMAR SPA - VIW21667.32 Placca 5MBS (2+blank+2) rovere sbiancato - 21667.32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 10
Colore - Legno
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Legno
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon TACTIL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352570832
Codice prodotto
VIW21667.32
Cod. produttore
21667.32
Produttore
VIW
Numero di unità:
10
Colore:
Legno
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Legno
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
5
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
5
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
163 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
95.4 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
1011
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
163 mm
Profondità:
17.3 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
95.4 mm


