AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21654.03 Placca 4M grigio lava - 21654.03

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352419056

Codice prodotto

VIW21654.03

Cod. produttore

21654.03

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

139.8 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

105.3 mm

Superficie:

Anodizzato

Numero RAL (affine):

7043

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

139.8 mm

Profondità:

9.8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

105.3 mm

Placca 4 moduli, alluminio anodizzato, grigio Lava