VIMAR SPA - VIW21653.01 Placca 3M alluminio brillante - 21653.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Alluminio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352419001
Codice prodotto
VIW21653.01
Cod. produttore
21653.01
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Alluminio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
117.3 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
105.3 mm
Superficie:
Anodizzato
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
117.3 mm
Profondità:
9.8 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
105.3 mm





