VIMAR SPA - VIW21642.52 Placca 2M ardesia a spacco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Ardesia
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Pietra
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352418486
Codice prodotto
VIW21642.52
Cod. produttore
21642.52
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Ardesia
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Pietra
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Ardesia
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
95.4 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
95.4 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7011
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
95.4 mm
Profondità:
10.3 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
95.4 mm