VIMAR SPA - VIW21642.18 Placca 2M nero totale - 21642.18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Nero
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352418639
Codice prodotto
VIW21642.18
Cod. produttore
21642.18
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Nero
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
94.7 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
94.7 mm
Superficie:
Anodizzato
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
94.7 mm
Profondità:
9.8 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
94.7 mm





