AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21642.04 Placca 2M bronzo chiaro - 21642.04

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352418530

Codice prodotto

VIW21642.04

Cod. produttore

21642.04

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

94.7 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

94.7 mm

Superficie:

Anodizzato

Numero RAL (affine):

8008

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

94.7 mm

Profondità:

9.8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

94.7 mm

Placca 2 moduli, alluminio, bronzo chiaro.