AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21119 Comando elettronico a relè

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Altri

  • Tipo di fissaggio - Innesto

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352494282

Codice prodotto

VIW21119

Cod. produttore

21119

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Altri

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Grigio

Numero di moduli:

1

Radio controllato:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Comando elettronico con uscita a relè NO 6 A 230 V~, attivabile da locale o da più punti con comandi remoti o con pulsanti NO, funzionamento monostabile o bistabile programmabile, individuazione al buio, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil.