AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20850.N Rivelatore IR KNX Next

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20850.N Rivelatore IR KNX Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - -56...56 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352390355

Codice prodotto

VIW20850.N

Cod. produttore

20850.N

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

-56...56 °

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Argento

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9022

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Portata massima tangenziale:

10 m

Angolo di rilevamento verticale:

-30...6 °

Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi, standard KNX, Next - 2moduli