AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20752.3.B Due mezzi tasti 2M dimmer bianco - 20752.3.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20752.3.B Due mezzi tasti 2M dimmer bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352592407

Codice prodotto

VIW20752.3.B

Cod. produttore

20752.3.B

Produttore

VIW

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Bianco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli regolazione, bianco