AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20752.1.N Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF Next - 20752.1.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20752.1.N Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Argento

  • Superficie - Verniciato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352593015

Codice prodotto

VIW20752.1.N

Cod. produttore

20752.1.N

Produttore

VIW

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Argento

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9022

Trasparente:

no

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF, Next