VIMAR SPA - VIW20653.C02 PLACCA CLASSIC 3M BIANCO ANTICO - 20653.C02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Bianco
Materiale - Metallo
Con coperchio a cerniera - no
Larghezza - 119.8 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352479029
Codice prodotto
VIW20653.C02
Cod. produttore
20653.C02
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Bianco
Materiale:
Metallo
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
119.8 mm
Altezza:
84.8 mm
Profondità:
9 mm
Placca Classic 3 moduli, metallo, bianco antico, cornice cromata



