VIMAR SPA - VIW20642.B41 Placca Classic 2M Reflex ghiaccio - 20642.B41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Eikon bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352329270
Codice prodotto
VIW20642.B41
Cod. produttore
20642.B41
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Vetro sintetico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
85 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
85 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
85 mm
Profondità:
10 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
85 mm


