VIMAR SPA - VIW20584.1.B Trasmettitore IR domotico bianco - 20584.1.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352512634
Codice prodotto
VIW20584.1.B
Cod. produttore
20584.1.B
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Altri
Accoppiatore bus incluso:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Materiale:
Plastica
Con indicazione LED:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP30



