AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20582.N Ingresso audio RCA 2M Next - 20582.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20582.N Ingresso audio RCA 2M Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - RCA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Con protezione antipolvere - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352400610

Codice prodotto

VIW20582.N

Cod. produttore

20582.N

Produttore

VIW

Utilizzo:

RCA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato, Next - 2 moduli