AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20537.B Attuatore 1relè16A+sens. corrente bianco - 20537.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352493735

Codice prodotto

VIW20537.B

Cod. produttore

20537.B

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

2

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale di esercizio:

230...230.01 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Modulo espandibile:

no

Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato, bianco - 2 moduli