AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20496.N By-alarm sirena da interno Next - 20496.N

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Volume - 77 dB

  • Tipo di tono - Altri

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352548725

Codice prodotto

VIW20496.N

Cod. produttore

20496.N

Produttore

VIW

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Grigio

Volume:

77 dB

Tipo di tono:

Altri

Tipo di corrente:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Trasformatore incorporato:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Corrente assorbita:

0.11 A

Descrizione: By-alarm sirena da interno Next. Descrizione estesa: Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili,impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, Next - 3 moduli.