VIMAR SPA - VIW20496 By-alarm sirena da interno grigio - 20496

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Grigio
Volume - 77 dB
Tipo di tono - Altri
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352548701
Codice prodotto
VIW20496
Cod. produttore
20496
Produttore
VIW
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Grigio
Volume:
77 dB
Tipo di tono:
Altri
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Trasformatore incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Corrente assorbita:
0.11 A


