AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20477.N By-alarm Plus adatt.inseritore 1M Next - 20477.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20477.N By-alarm Plus adatt.inseritore 1M Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 2230 mm

  • Altezza - 4900 mm

  • Profondità - 2050 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352709034

Codice prodotto

VIW20477.N

Cod. produttore

20477.N

Produttore

VIW

Materiale:

Plastica

Larghezza:

2230 mm

Altezza:

4900 mm

Profondità:

2050 mm

Adattatore per inseritore By-alarm Plus, Next