AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20463.B Interruttore a badge verticale 2M bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20463.B Interruttore a badge verticale 2M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di lettura - Chiave elettronica

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Stand-alone / Indipendente -

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 250...250.01 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352561410

Codice prodotto

VIW20463.B

Cod. produttore

20463.B

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di lettura:

Chiave elettronica

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250.01 V

Collegabile in rete:

no

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Nessuno

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250.01 V

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

5...35 °C

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

43.5 mm

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 4 A 250 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l’estrazione della card, bianco - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)