AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20453 Lettore transponder verticale KNX grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20453 Lettore transponder verticale KNX grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Grigio

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352373648

Codice prodotto

VIW20453

Cod. produttore

20453

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Grigio

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Accoppiatore bus incluso:

Lettore/programmatore di smart card, uscita a relè in scambio 8 A 24V, alimentazione 12/24 V~ 50-60 Hz e 12/24 V d.c. (SELV), grigio - 3moduli. Fornito senza smart card