AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20450.B Programmatore carte a transponder bianco - 20450.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Smart Card

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352373716

Codice prodotto

VIW20450.B

Cod. produttore

20450.B

Produttore

VIW

Modello:

Smart Card

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Accoppiatore bus incluso:

Descrizione: Programmatore carte a transponder bianco. Descrizione estesa: Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli, bianco. Da completare con placca 4 moduli Eikon.