AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20389.B Lampada segnapasso LED 230V bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20389.B Lampada segnapasso LED 230V bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Numero di moduli - 2

  • Con lampada -

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352315211

Codice prodotto

VIW20389.B

Cod. produttore

20389.B

Produttore

VIW

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Numero di moduli:

2

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, luce regolabile su tre livelli, bianco - 2 moduli