AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW20375.N RONZATORE 12V 50-60HZ NEXT - 20375.N

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 75 dB

  • Colore del corpo - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352287389

Codice prodotto

VIW20375.N

Cod. produttore

20375.N

Produttore

VIW

Tensione nominale:

12 V

Volume:

75 dB

Colore del corpo:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.67 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz. Colore: Next.