AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20351.SC Presa ottica multi 50/125 SC grigio - 20351.SC

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20351.SC Presa ottica multi 50/125 SC grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Colore - Altri

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352561199

Codice prodotto

VIW20351.SC

Cod. produttore

20351.SC

Produttore

VIW

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Colore:

Altri

Tipo di fissaggio:

Innesto

Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex, grigio