VIMAR SPA - VIW20351.SC.N Presa ottica multi 50/125 SC Next


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Altri
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352561236
Codice prodotto
VIW20351.SC.N
Cod. produttore
20351.SC.N
Produttore
VIW
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Innesto