AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20351.LC.N Presa ottica multi 50/125 LC Next - 20351.LC.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20351.LC.N Presa ottica multi 50/125 LC Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Altri

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352561175

Codice prodotto

VIW20351.LC.N

Cod. produttore

20351.LC.N

Produttore

VIW

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Altri

Tipo di fissaggio:

Innesto

Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex, Next