AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20302.10 Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio - 20302.10

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale TWIN

  • Numero di uscite - 2

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 11.2 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB

  • Copertura - Nessuno

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352400955

Codice prodotto

VIW20302.10

Cod. produttore

20302.10

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale TWIN

Numero di uscite:

2

Perdita di derivazione a 860 MHz:

11.2 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

2 dB

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

12 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Grigio

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

2.8 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

7024

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, grigio - 2 moduli