VIMAR SPA - VIW20295.N Unità alimentazione USB 5V 2,1A 2M Next


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2100 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 120...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon Next
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352538917
Codice prodotto
VIW20295.N
Cod. produttore
20295.N
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
2100 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
120...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
0