VIMAR SPA - VIW20295.CC Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M grigio - 20295.CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Modello - Presa(femmina)
Numero RAL - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352647077
Codice prodotto
VIW20295.CC
Cod. produttore
20295.CC
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Modello:
Presa(femmina)
Numero RAL:
0
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli


