VIMAR SPA - VIW20292.CC Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M grigio - 20292.CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 120...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352643673
Codice prodotto
VIW20292.CC
Cod. produttore
20292.CC
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
120...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
7024
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 1 modulo


