AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20096 Commutatore rotativo 1P 6(3)A grigio - 20096

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20096 Commutatore rotativo 1P 6(3)A grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Sistema di cablaggio - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352251670

Codice prodotto

VIW20096

Cod. produttore

20096

Produttore

VIW

Funzionamento:

Manopola a rotella

Sistema di cablaggio:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

6 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di fissaggio:

Altri

Commutatore rotativo 1P 6(3) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazionedella velocità di ventil-convettori (fan-coil), illuminabile (solo conalimentazione 230 V~), grigio - 2 moduli