VIMAR SPA - VIW20086 Pulsante 2P NO 16A +chiave grigio - 20086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori - 0
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352253445
Codice prodotto
VIW20086
Cod. produttore
20086
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
0
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
100
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
2
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
16 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7024
Profondità del dispositivo:
43.5 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm



