VIMAR SPA - VIW20050 Pulsante targhetta 1P NO 10A grigio - 20050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Wireless - no
Con targhetta per il nome - sì
Materiale - Plastica
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352253087
Codice prodotto
VIW20050
Cod. produttore
20050
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Wireless:
no
Con targhetta per il nome:
sì
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
26.5 mm
Altezza:
49 mm
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, grigio - 2 moduli. Fornito senza lampada



