AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20015.2.N Interruttore 2P 16AX 2M Next

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Argento

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352285637

Codice prodotto

VIW20015.2.N

Cod. produttore

20015.2.N

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Argento

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

2

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Numero RAL (affine):

9022

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

44.8 mm

Profondità di incasso:

25 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

36.8 mm

Interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Next - 2 moduli.