VIMAR SPA - VIW19957.12 PLACCA FIT 7M OTTONE SPAZZOLATO - 19957.12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Ottone
Materiale - Metallo
Con casella di testo - sì
Numero di unità orizzontali - 7
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352646353
Codice prodotto
VIW19957.12
Cod. produttore
19957.12
Produttore
VIW
Colore:
Ottone
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Numero di moduli per riga (orizzontale):
7
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Superficie:
Spazzolato
Numero RAL (affine):
1036
Trasparente:
no
Profondità:
6.1 mm