VIMAR SPA - VIW19850.M Rivelatore IR KNX Metal - 19850.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352597310
Codice prodotto
VIW19850.M
Cod. produttore
19850.M
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9007
Trasparente:
no


