AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19850.B Rivelatore IR KNX bianco - 19850.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 112...112 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352457867

Codice prodotto

VIW19850.B

Cod. produttore

19850.B

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

112...112 °

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9016

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

Diametro del campo di rilevamento a terra:

1.5 m

Portata massima frontale:

10 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Portata massima tangenziale:

10 m

Angolo di rilevamento verticale:

36...36 °

Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi, standard KNX, bianco - 2 moduli