VIMAR SPA - VIW19784.B Scatola da tavolo 4M bianco - 19784.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altri
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352456594
Codice prodotto
VIW19784.B
Cod. produttore
19784.B
Produttore
VIW
Composizione:
Altri
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
9016
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì
Profondità del dispositivo:
67.6 mm
Larghezza del dispositivo:
142.5 mm
Altezza del dispositivo:
80 mm


