VIMAR SPA - VIW19752.2.M Due mezzi tasti 2M simboli frecce Metal - 19752.2.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Alluminio
Superficie - Verniciato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352601529
Codice prodotto
VIW19752.2.M
Cod. produttore
19752.2.M
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9007
Trasparente:
no


