VIMAR SPA - VIW19751.AB.3 2 mezzi tasti 1M dimmer antibat. grigio - 19751.AB.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Grigio
Superficie - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352652781
Codice prodotto
VIW19751.AB.3
Cod. produttore
19751.AB.3
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Grigio
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no


