AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19751.5.M Due mezzi tasti 1M sorg./traccia Metal - 19751.5.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19751.5.M Due mezzi tasti 1M sorg./traccia Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Alluminio

  • Superficie - Verniciato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352601482

Codice prodotto

VIW19751.5.M

Cod. produttore

19751.5.M

Produttore

VIW

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9007

Trasparente:

no

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli cambio funzione e cambio traccia, Metal