AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19671.21 Placca Round 1M grafite matt - 19671.21

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352447806

Codice prodotto

VIW19671.21

Cod. produttore

19671.21

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

94.5 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

94.5 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9004

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

94.5 mm

Profondità:

8.4 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

94.5 mm

Placca Round 1 modulo, metallo, grafite matt.